| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-50699 Herst.-Nr.: 13RL500200 EAN/GTIN: 4250112302943 |
| |
|
| | |
| FAL Rauch-/Abgasrohr feueraluminiert Länge 500 mm DN 200
Mit eingezogenen, stabilisierten Enden. Die Rohre sind ablängbar. FAL findet seinen Einsatzbereich in Verbindung mit Heizungsanlagen für Öl, Gas und feste Brennstoffe (gem. DIN EN 1856-2 / geprüft nach DIN 1298).
Materialstärke: 0,6 mm Hitzebeständig bis maximal +400°C
Art-Nr.: 13RL500-200 (BERTRAMS AG) Art-Nr.: 5082000500 (SEIBEL + REITZ)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bertrams ofenrohr, ofenrohr dn200, SUR, FAL, Rohr, Rauchrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ |
| | |
| |