| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-50685 Herst.-Nr.: 13RL1000150 EAN/GTIN: 4250112302486 |
| |
|
| | |
| FAL Rauch-/Abgasrohr feueraluminiert Länge 1000 mm DN 150
Mit eingezogenen, stabilisierten Enden. Die Rohre sind ablängbar. FAL findet seinen Einsatzbereich in Verbindung mit Heizungsanlagen für Öl, Gas und feste Brennstoffe (gem. DIN EN 1856-2 / geprüft nach DIN 1298).
Materialstärke: 0,6 mm Hitzebeständig bis maximal +400°C
Art-Nr.: 13RL1000-150 (BERTRAMS AG) Art-Nr.: 5060601000 (SEIBEL + REITZ)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ofenrohr dn150, abgasrohr, SUR, FAL, Rohr, Rauchrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ |
| | |
| |