Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANFOSS thermischer Stellantrieb Thermot M30 x 1.5, 230 V, AC, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DANFOSS thermischer Stellantrieb Thermot M30 x 1.5, 230 V, AC, NC
DANFOSS thermischer Stellantrieb Thermot M30 x 1.5, 230 V, AC, NC
Artikel-Nr.:
     2172-35689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     088H3220
EAN/GTIN:
     5702425110122
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
danfoss stellantrieb 230v
DANFOSS thermischer Stellantrieb Thermot M30 x 1.5, 230 V, AC, NC

Versorgungsspannung: 230 VAC
Max. Anlaufstrom: 250 mA
Frequenz: 50-60 Hz
Durchschnittl. Leistungsaufnahme: 2 W
Volle Ventilspindelbewegung: ca. 3 min
Umgebungstemperatur: 0-60 C
Schutzart: IP 41
Kabellänge: 1200 mm
Hub(Minimum nach 5 Jahren): 2,4 mm
Stellkraft (Thermot-NC): 100 N
Schließmaß Thermot: 11,8 +/- 0,3 mm
Prüfzeichen: CE

Fabrikat: Danfoss
Typ: Thermot
Bestell-Nr.: 088H3220

Hinweis: 3A Vorsicherung notwendig

Thermischer Stellantrieb Thermot passend
auf Ventile mit Anschluss M30 x 1,5 mm
in Verbindung mit Raumtemperaturreglern
(z.B. Danfoss RET, FHWSerie, TP-Serie
oder funkgesteuerte CF-Regelung,
Link-System)
Mit sichtbaren Positionsanzeige (Anzeige
Ventil geöffnet oder geschlossen).
Ansteuerung On/Off und PWM.

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 10,0795*
€ 11,9895*
27 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 12,07*
60
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 13,24*
20 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 13,64*
Lager 2172
22
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.