Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor Uni Pipe PLUS Verbundrohr, weiß 20x2,25mm, (Ring: 100 Meter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-34972
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1059579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trinkwasserrohr
Uponor Uni Pipe PLUS Verbundrohr, weiß 20x2,25mm, (Ring: 100 Meter)

100m Rolle

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT 3/8 Haftvermittler 3/8 nahtloser Aluminiumschicht 3/8 Haftvermittler 3/8 PE-RT) mit SAC -Technologie hergestellt. Verwendbar für Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Flächenheizungsinstallation. Brandklasse E nach DIN EN 13501-1. DVGW Systemprüfzeichen für die Trinkwasserinstallation. Die Rohrenden sind mit einem abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN EN 806 ausgestattet.

Temperaturbeständigkeit für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Temperaturbeständigkeit für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Weitere Suchbegriffe: Anschlussgarnitur, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Uponor, Uponor Anschlussgarnitur, Abdrückstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.