Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Stellantrieb NC 230 V, 1 Watt, stromlos geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Stellantrieb NC 230 V, 1 Watt, stromlos geschlossen
ROTH Stellantrieb NC 230 V, 1 Watt, stromlos geschlossen
Artikel-Nr.:
     2172-34372
Hersteller:
     Roth Werke
Herst.-Nr.:
     1135007412
EAN/GTIN:
     4037115037832
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
ROTH Stellantrieb NC 230 V, 1 Watt, stromlos geschlossen

Kompakter und hochwertiger Stellantrieb für die thermostatisch geregelte Heiz-/Kühlregelung.
Äußerst energieeffizient durch nur 1 Watt Leistungsaufnahme! Mit rundum sichtbarer Stellungsanzeige, Anpassungskontrolle und Montagering für eine einfache Steck-Montage.
Stellantriebe sind geeignet für die Ventile folgender Roth Verteiler:
- Heizkreisverteiler 1" mit DFA, Kunststoff Heizkreisverteiler Thermaset
- Industrieverteiler 1 1/4" und 1 1/2"
Das wasserfeste Gehäuse erlaubt die Montage in jeder Einbaulage. Schutzklasse IP 54.
Mit fest montierter Anschlussleitung (Länge 1 m) und Montagering: M 30 x 1,5.
Roth Stellantrieb NC
Ausfuhrung "stromlos geschlossen" für alle Roth FHS-Anwendungen geeignet.
Ausführung: stromlos geschlossen (NC)
Für alle Roth FHS-Anwendungen geeignet.
Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Heizkreisverteiler, Watts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,53*
€ 25,30*
5 Tage
950
€ 4,00*
ab € 18,06*
€ 25,42*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 28,23*
7 Tage
954
€ 6,95*
ab € 25,95*
€ 36,75*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.