| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-31066 Herst.-Nr.: 4207806 EAN/GTIN: 4026755157192 |
| |
|
| | |
| OVENTROP Aquastrom KFR-Ventile AG DN 20, 1" Rotguss, ohne Entleerung
KFR-Ventil "Aquastrom KFR" Kombination Freistromventil und Rückflussverhinderer, PN 16. Für die Trinkwasserinstallation. In Schrägsitzausführung aus Rotguss mit Kunststoff-Handrad. Alle Funktionselemente auf der Handradseite. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring. Tellerführung aus Niro in Kunststofflagern. DIN-DVGW geprüft. Schallschutz nach DIN 52218: Armaturengruppe I. Mit steigender Spindel. Ohne Entleerung. Entleerungsöffnungen vor und hinter dem Sitz eingearbeitet und mit Stopfen verschlossen. Beiderseits Außengewinde nach DIN ISO 228. OVENTROP-KFR-Ventil "Aquastrom KFR" DN20 , G 1" x G 1" ohne Entl., Rotguss KFR-Ventil "Aquastrom KFR" AG/AG DN 20, G 1 x G 1, ohne Entl., Rg OVENTROP-KFR-Ventil "Aquastrom KFR" DN20, G 1" x G 1" ohne Entl., Rotguss Keine besondere Verarbeitungstechnik oder Spezialwerkzeug nötig. KFR-Ventil "Aquastrom KFR" Kombination Freistromventil und Rückflussverhinderer, PN 16. Für die Trinkwasserinstallation. In Schrägsitzausführung aus Rotguss mit Kunststoff-Handrad. Alle Funktionselemente auf der Handradseite. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring. Tellerführung aus Niro in Kunststofflagern. DIN-DVGW geprüft. Schallschutz nach DIN 52218: Armaturengruppe I. Mit steigender Spindel. Ohne Entleerung. Entleerungsöffnungen vor und hinter dem Sitz eingearbeitet und mit Stopfen verschlossen. Beiderseits Außengewinde nach DIN ISO 228.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: freistromventil dn20, kfr freistromventil, anschlussverschraubung oventrop, Schrägsitzventile, Seppelfricke, Kemper, Geradsitzventile, Kolbenventile, Freistromventile, Auslaufventile, Rückflussverhinderer, Rückflußverhinderer, Schrägsitzventil, Durchgangsventil, Oberteile, Entleerungsventil, Kugelhahn, KFE Hahn, Muffenschieber, Kugelhähne, Messing, Rotguss, Edelstahl, Rosswein, ScRundstromventil, Bender-Ventile, System |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 63,11* | € 81,25* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,83* | € 82,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,92* | € 86,01* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,20* | € 86,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|