| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-29245 Herst.-Nr.: 369771161 EAN/GTIN: 4025416035121 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 160
GEBERIT Elektroschweissmuffe d160 Geberit Elektroschweißmuffe: d=160mm Verwendungszwecke - Zur Grundstücksentwässerung - Zur Gebäudeentwässerung - Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken Technische Eigenschaften - Farbe: schwarz - Montagetemperatur (GradC): -10 - +40 GradC - Werkstoff: PE-HD - d, D / Außendurchmesser (mm): 160 mm - D / Außendurchmesser (cm): 17,8 cm - E / Einstecktiefe (cm): 2,8 cm - H / Höhe (cm): 6 cm - X / Schenkellänge / L-Maß (cm): 0,3 cm - DN / Nennweite: 150
Artikel-Nr.: 369.771.16.1
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromuffe, Elektroschweißmuffe, Schallschutz-Aufsteckmuffe, Schallschutz-Dehnmuffe, Schallschutz-Doppelsteckmuffe, Schallschutz-Langmuffe, Schallschutz-Muffe, Skolan-Aufsteckmuffe, Skolan-Langmuffe, Skolan-Muffe, Skolan-Überschiebmuffe, geberit elektroschweißmuffe, skolan muffe, Ostendorf, Skolan, schallgedämmt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,86* | € 16,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 12,43* | € 17,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,46* | € 17,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,89* | € 20,66* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,11* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|