Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSH Tectite Steck-Fitting Muffe 22 mm lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSH Tectite Steck-Fitting Muffe 22 mm lösbar
VSH Tectite Steck-Fitting Muffe 22 mm lösbar
Artikel-Nr.:
     2172-1938
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     T27022
EAN/GTIN:
     5022050009319
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Messingfittings
VSH Tectite Steck-Fitting Muffe 22 mm lösbar

Tectite Kupfer-Muffe, m. Anschlag 22 mm

Tectite Kupfer lösbare Steckfittings aus
aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach
DIN EN 12164 oder Rotguss
Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534,
DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser-
installationen: DW-8511BL0274.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring.
Dauerhaft dichte Steckverbindung,
Unterputz einsetzbar, lösbar und
wiederverwendbar.
Dimension 12 bis 54mm.
Zur Verbindung von Kupferrohren nach
DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad,
Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad.
Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806
und DIN 1988,
Brauch- und Regenwasserinstallation,
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828,
geschlossene Kühlkreisläufe,
Druckluftinstallation nach
DIN ISO 8573-1.
Weitere Suchbegriffe: Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, kupfer-fittings muffe, kupfer fittings, seppelfricke steckfitting, Steck-Fitting, Fittings, Seppelfricke, Heizung, Tectite, Tectite Classic, Tectite Steckfittings, Steckfittings Tectite, Steckfittinge, Steckfittinge für Kupfer, Steckfittige für Edelstahl, Tectite Fittinge, Tectite Kupferfittinge, Tectite Messing, Tectite Bogen, Tectite Winkel, Teteit Fittinge, Tekteit Fittinmgs, Tectite Muffen, r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.