Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bohrmaschine 9030N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9030N-1
9030N-1
9030N-1
9030N-1
HAZET Bohrmaschine 9030N-1
Artikel-Nr.:
     214W-4000896206377
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030N-1
EAN/GTIN:
     4000896206377
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine

Anwendung:
Handliches Werkzeug besonders für Karosseriearbeiten und Industrie

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Werkzeugloses Schnellspann-Bohrfutter
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.7 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 2.10 m/s2
  • Spannfutter: 1 – 10
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt (0.507 PS)
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 195 mm
  • Höhe: 157 mm
  • Breite: 42 mm
  • Durchmesser (min-max): 42 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.7 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
1 kg
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
1.267 kg
Länge Warenwirtschaft:
249 mm
Höhe Warenwirtschaft:
177 mm
Breite Warenwirtschaft:
50 mm
Verpackungsvolumen:
2204 ccm
Breite:
42 mm
Gewicht:
1.267 kg
Höhe:
157 mm
Länge:
195 mm
Luftbedarf [eClass]:
113 l/min
Luftverbrauch:
1883.333 m³/s
max. Drehzahl:
2000 1/s
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 102,01*
€ 124,77*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 102,09*
€ 124,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 125,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 126,29*
Lager 214
13 Tage
40
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 143,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.