Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Geteiltes Stehlagergehäuse ohne Lager SAF 528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSAF 528
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAF 528
EAN/GTIN:
     7316576670183
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Geteilte SAF Stehlagergehäuse sind zweiteilig ausgeführte Graugussgehäuse in Zollabmessungen. Diese Gehäuse wurden für eine optimale Bauform, Qualität, Robustheit und Kosteneffizienz entwickelt. SAF Gehäuse, die für SKF Lager, Dichtungen und verwandte Komponenten verwendet werden, erlauben die Realisierung kundenspezifischer Lösungen, mit denen eine maximale Gebrauchsdauer erzielt und der Instandhaltungsaufwand für rotierende Maschinen reduziert werden kann. Robuste Ausführung;Anpassbare Konfigurationen;Geeignet für schwierige Betriebsbedingungen;Kostengünstig Lagerlösung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
300 mm
Verpackungslänge:
520 mm
Packungsbreite:
190 mm
Verpackungsvolumen:
29.64 dm³
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
419.1 mm
MittenhöheStehlager:
152.4 mm
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
4
Sitzdurchmesser:
250 mm
MittenabstandzwischenSchraubenlöchernaxial:
85.725 mm
DurchmesserBefestigungsschrauben:
25.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, SAF 528, 07316576670183
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,43*
€ 1.415,65*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,50*
€ 1.508,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.111,54*
€ 2.261,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,65*
€ 1.684,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,95*
€ 1.656,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,33*
€ 1.584,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,29*
€ 1.553,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.276,26*
€ 1.518,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,43*
€ 1.496,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.