Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einfachwirkender Kolben-Nutring aus Polyurethan SA 100X85X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSA 100X85X13
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 100X85X13
EAN/GTIN:
     7316572077252
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Nutring
nutring 100 x 85 x 12
SA Dichtungen sind einseitig wirkende Nutringe. Sie bestehen aus Polyurethan und sind in metrischen Größen erhältlich. Sie lassen sich in doppeltwirkenden Zylindern verwenden, wenn zwei Dichtungen in O-Anordnung vorgesehen werden. Einzelwirkende Dichtungen;Verfügbar in metrischen Größen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden;Zwei Dichtungen in O-Anordnung für doppeltwirkende Zylinder geeignet
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
15 mm
Verpackungslänge:
102 mm
Packungsbreite:
102 mm
Verpackungsvolumen:
156.06 cm³
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kolbendichtung, kolbendichtung pu, SKF, SA 100X85X13, 07316572077252
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.