Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hydraulischer Stangen-Nutring S1S-160X180X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFS1S-160X180X16
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     S1S-160X180X16
EAN/GTIN:
     7316575971700
Suchbegriffe:
Nutring
nutring tpu hauptdichtlippe außen
nutring
pu nutring
Diese hydraulischen Stangen-/Kolbendichtungen bestehen aus einem unbelasteten Nutring in Einzellippen-Ausführung. Sie bestehen aus hochwertigem ECOPUR (thermoplastisches Polyurethan), das die langfristige Dichtfunktion verbessert. Durch die optimierte Dichtungsgeometrie wird eine ausgezeichnete Leistung und eine lange Gebrauchsdauer erreicht. Ausgezeichnete Leistung und lange Gebrauchsdauer;Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Aufnahme von Drücken bis 400 bar (5 800 psi);Geeignet für mittlere bis schwere Anwendungsfälle;Verfügbar in metrischen Größen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
50 mm
Verpackungslänge:
300 mm
Packungsbreite:
200 mm
Verpackungsvolumen:
3 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, S1S-160X180X16, 07316575971700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.