Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager mit Haltenuten QJ 230 N2MA/C4B20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFQJ 230 N2MA/C4B20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 230 N2MA/C4B20
EAN/GTIN:
     7316570647822
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern. Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie kleiner Radiallasten;Benötigen deutlich weniger axialen Einbauraum als zweireihige Schrägkugellager;Haltenute können verwendet werden, um Drehen des Außenrings zu verhindern
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Packungshöhe:
56 mm
Verpackungslänge:
295 mm
Packungsbreite:
295 mm
Verpackungsvolumen:
4.873 dm³
Bohrungsdurchmesser:
150 mm
DynamischeTragzahl:
400 kN
StatischeTragzahl:
570 kN
Grenzdrehzahl:
4000 r/min
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
35 °
AxialeLagerluft:
C4
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, QJ 230 N2MA/C4B20, 07316570647822
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,85*
€ 1.184,13*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,36*
€ 1.894,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,13*
€ 1.409,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,72*
€ 1.387,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,40*
€ 1.340,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,48*
€ 1.320,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.084,83*
€ 1.290,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,85*
€ 1.275,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.