Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager mit Haltenuten QJ 212 N2MA/C4H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFQJ 212 N2MA/C4H
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 212 N2MA/C4H
EAN/GTIN:
     7316573407034
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern. Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie kleiner Radiallasten;Benötigen deutlich weniger axialen Einbauraum als zweireihige Schrägkugellager;Haltenute können verwendet werden, um Drehen des Außenrings zu verhindern
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Packungshöhe:
116 mm
Verpackungslänge:
114 mm
Packungsbreite:
26 mm
Verpackungsvolumen:
343.824 cm³
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
DynamischeTragzahl:
96.5 kN
StatischeTragzahl:
93 kN
Grenzdrehzahl:
10000 r/min
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
35 °
AxialeLagerluft:
C4H
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, QJ 212 N2MA/C4H, 07316573407034
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,85*
€ 169,45*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,71*
€ 272,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.