Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 207 MA/C2LS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFQJ 207 MA/C2LS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 207 MA/C2LS1
EAN/GTIN:
     7316576631917
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen und kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie kleiner Radiallasten;Benötigen deutlich weniger axialen Einbauraum als zweireihige Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
136.344 cm³
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
DynamischeTragzahl:
46.2 kN
StatischeTragzahl:
36.5 kN
Grenzdrehzahl:
17000 r/min
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
35 °
AxialeLagerluft:
C2L
Maximumoperatingtemperature:
°C
Weitere Suchbegriffe: SKF, QJ 207 MA/C2LS1, 07316576631917
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 107,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 87,91*
€ 108,24*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 91,04*
€ 113,33*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 116,82*
1
€ 4,95*
ab € 101,4796*
€ 122,6596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.