Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Gelenklager, wartungsfrei, metrische Größen GEP 220 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGEP 220 FS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GEP 220 FS
EAN/GTIN:
     7316570669572
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager skf
Diese Radial-Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-FRP-Gleitpaarung. Sie sind vorgeschmiert und wartungsfrei. Durch Nachschmieren lässt sich die Lagerlebensdauer verlängern. Das Nachschmieren erfolgt wahlweise über Schmierlöcher oder eine Umfangsnut in beiden Ringen. Verglichen mit der Bauform GEC (axial geteilter Außenring), weist die Bauform GEP (radial geteilt) einen breiteren und größeren Außendurchmesser bei gleicher Wellengröße auf. Das erlaubt höhere Tragzahlen, allerdings bei kleineren zulässigen Kippwinkeln. Ausgelegt für Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen;Lange Gebrauchsdauer und wartungsfrei;Relativ unempfindlich gegen Verunreinigungen;Niedrige Reibungszahl
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
239 mm
Verpackungslänge:
364 mm
Packungsbreite:
364 mm
Verpackungsvolumen:
31.667 dm³
Bohrungsdurchmesser:
220 mm
DynamischeTragzahl:
3050 kN
StatischeTragzahl:
4550 kN
Breite,Innenring:
155 mm
Breite,Außenring:
148 mm
Werkstoff,Innenring:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager, SKF, GEP 220 FS, 07316570669572
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.761,51*
€ 6.118,73*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.976,94*
€ 6.135,48*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.692,26*
€ 9.839,08*
Frei Haus
ab € 19.384,50*
€ 19.460,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.118,73*
€ 7.281,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.054,01*
€ 7.204,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.903,09*
€ 7.024,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.892,45*
€ 7.012,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.761,51*
€ 6.856,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.