Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Gelenklager, wartungsfrei, metrische Größen GEP 180 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGEP 180 FS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GEP 180 FS
EAN/GTIN:
     7316570937329
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
skf radial-gelenklager
radial-gelenklager
Diese Radial-Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-FRP-Gleitpaarung. Sie sind vorgeschmiert und wartungsfrei. Durch Nachschmieren lässt sich die Lagerlebensdauer verlängern. Das Nachschmieren erfolgt wahlweise über Schmierlöcher oder eine Umfangsnut in beiden Ringen. Verglichen mit der Bauform GEC (axial geteilter Außenring), weist die Bauform GEP (radial geteilt) einen breiteren und größeren Außendurchmesser bei gleicher Wellengröße auf. Das erlaubt höhere Tragzahlen, allerdings bei kleineren zulässigen Kippwinkeln. Ausgelegt für Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen;Lange Gebrauchsdauer und wartungsfrei;Relativ unempfindlich gegen Verunreinigungen;Niedrige Reibungszahl
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
210 mm
Verpackungslänge:
400 mm
Packungsbreite:
355 mm
Verpackungsvolumen:
29.82 dm³
Bohrungsdurchmesser:
180 mm
DynamischeTragzahl:
2080 kN
StatischeTragzahl:
3100 kN
Breite,Innenring:
128 mm
Breite,Außenring:
122 mm
Werkstoff,Innenring:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, GEP 180 FS, 07316570937329
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.254,42*
€ 4.532,88*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.442,06*
€ 4.573,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.156,97*
€ 7.286,42*
Frei Haus
ab € 14.313,93*
€ 14.398,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.532,88*
€ 5.394,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.483,49*
€ 5.335,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.366,61*
€ 5.196,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.351,11*
€ 5.177,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.254,42*
€ 5.062,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.