Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Enddeckel aus Stahl, für SNL Lagergehäuse ETS 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFETS 76
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ETS 76
EAN/GTIN:
     7316570298109
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Stahl und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 34 bis 96 vorgesehen. Er hat eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, ist robust und für hohe Betriebstemperaturen ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör. Robuste Ausführung;Gute Chemikalienbeständigkeit;Ausgelegt für hohe Betriebstemperaturen;Einfache Installation;Kosteneffizient
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Packungshöhe:
25 mm
Verpackungslänge:
400 mm
Packungsbreite:
400 mm
Verpackungsvolumen:
4 dm³
ArtdesZubehörs:
Enddeckel
Weitere Suchbegriffe: SKF, ETS 76, 07316570298109
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,11*
€ 427,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,00*
€ 676,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,49*
€ 508,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,99*
€ 475,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,79*
€ 462,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 380,16*
€ 452,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.