| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFETS 72 Herst.-Nr.: ETS 72 EAN/GTIN: 7316571064260 |
| |
|
| | |
| Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Stahl und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 34 bis 96 vorgesehen. Er hat eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, ist robust und für hohe Betriebstemperaturen ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör. Robuste Ausführung;Gute Chemikalienbeständigkeit;Ausgelegt für hohe Betriebstemperaturen;Einfache Installation;Kosteneffizient Weitere Informationen: | | Breite: | 21 mm | Packungshöhe: | 25 mm | Verpackungslänge: | 380 mm | Packungsbreite: | 380 mm | Verpackungsvolumen: | 3.61 dm³ | ArtdesZubehörs: | Enddeckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, ETS 72, 07316571064260 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,02* | € 406,46* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 343,29* | € 411,46* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,53* | € 644,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|