| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFBTW 180 CM/SPVR521 Herst.-Nr.: BTW 180 CM/SPVR521 EAN/GTIN: 7316575032364 |
| |
|
| | |
| Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager sind für die axiale Führung von Spindelwellen in beiden Richtungen vorgesehen. Diese Lager sind für den Einbau in Kombination mit Zylinderrollenlagern bestimmt und bestehen aus zwei einreihigen Axial-Schrägkugellagern in O-Anordnung. Durch die große Anzahl an Kugeln können diese Lager hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen und einen hohen Grad an Systemsteifigkeit realisieren. Aufnahme hoher Axialbelastungen in beiden Richtungen;Maximale Tragfähigkeit und maximale Systemsteifigkeit;Erhältlich für Wellendurchmesser von 35 bis 200 mm;Wahlweise erhältlich mit Stahl- oder Keramikkugeln;Nicht selbsthaltend Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 296 mm | Verpackungslänge: | 294 mm | Packungsbreite: | 156 mm | Verpackungsvolumen: | 13.576 dm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, BTW 180 CM/SPVR521, 07316575032364 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.678,29* | € 2.877,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.500,63* | € 4.624,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|