Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axial-Schrägkugellager „Super-Precision Bearings“ BEAS 015045 C-2RSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFBEAS 015045 C-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BEAS 015045 C-2RSH
EAN/GTIN:
     7316577861573
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
axial schrägkugellager
Diese zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellager sind gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind aber auch in anderen Anwendungen vorteilhaft, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird. Die Lager haben einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und eine hohe axiale Tragfähigkeit. Sie nehmen hohe Drehzahlen und schnelle Beschleunigungen auf und haben eine sehr hohe Laufgenauigkeit. Aufnahme radialer und axialer Lasten in beiden Richtungen;Serienmäßig fettgeschmiert und abgedichtet;Einbaufertig; einfacher Einbau;Einfaches Nachschmieren
Weitere Informationen:
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
52 mm
Verpackungslänge:
50 mm
Packungsbreite:
29 mm
Verpackungsvolumen:
75.4 cm³
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt
DynamischeTragzahl:
20.4 kN
StatischeTragzahl:
33.5 kN
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
2
Nachschmierfunktion:
Für
Dicke:
25 mm
Berührungswinkel:
60 °
AxialeTragfähigkeit:
Zweiseitig wirkend
ArtderGehäusescheibezweireihigeAxial-Schrägkugellager:
Ungeteilt
Universal-Einzellager,separateLieferung:
Kein(e)
ErreichbareDrehzahlenfürFettschmierung:
4600 r/min
Weitere Suchbegriffe: SKF, BEAS 015045 C-2RSH, 07316577861573
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,77*
€ 291,71*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,26*
€ 303,30*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,41*
€ 496,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.