Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben 608-2Z/C2ELHT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF608-2Z/C2ELHT23
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     608-2Z/C2ELHT23
EAN/GTIN:
     7316570891294
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm und hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer Wartungsaufwand
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Deckscheiben auf beiden Seiten
Packungshöhe:
60 mm
Verpackungslänge:
60 mm
Packungsbreite:
9 mm
Verpackungsvolumen:
32.4 cm³
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
ArtderAbdichtung:
Berührungsfrei
DynamischeTragzahl:
3.45 kN
StatischeTragzahl:
1.37 kN
Grenzdrehzahl:
38000 r/min
Referenzdrehzahl:
75000 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
NSTD
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, 608-2Z/C2ELHT23, 07316570891294
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,66*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 7,78*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 12,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.