Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einseitig wirkendes Axialkugellager 51128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF51128
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51128
EAN/GTIN:
     7316577006615
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen;Austauschbare Komponenten;Geschliffene Bohrung von Wellenscheiben für feste Passung
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Packungshöhe:
185 mm
Verpackungslänge:
188 mm
Packungsbreite:
39 mm
Verpackungsvolumen:
1.356 dm³
Bohrungsdurchmesser:
140 mm
DynamischeTragzahl:
111 kN
StatischeTragzahl:
440 kN
Grenzdrehzahl:
2600 r/min
Referenzdrehzahl:
1800 r/min
AnzahlderReihen:
1
Dicke:
31 mm
AxialeTragfähigkeit:
Einfach wirkend
Gehäusescheibentyp:
Gerade
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 138,53*
€ 154,39*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 155,14*
1
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 164,19*
Lager 214
76
1
Frei Haus
ab € 159,00*
€ 179,40*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 162,82*
€ 180,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51128
ab € 77,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.