Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Sicherungsbleche MB11 -A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10250554
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     MB11 -A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
Sicherungsblech ohne DIN
FAG-Sicherungsbleche MB11 -A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,038 kg
Innen:
55 mm
Außen:
81 mm
Breite:
2,5 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: sicherungsblech ohne din, 10250554, MB11A, FAGMB11, MB11FAG, SCHAEFFLERMB11, MB11SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 0,72*
€ 1,11*
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,17*
6 Tage
267
1
€ 10,00*
ab € 0,87*
€ 1,33*
Lager 214
743
1
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,49*
4 Tage
76
50
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.