Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spindellager 70UHC40 .A25.2Z.0/I.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10183207
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     70UHC40 .A25.2Z.0/I.L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
ukf spindellager
spindellager
UKF-Spindellager 70UHC40 .A25.2Z.0/I.L
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Innen:
40 mm
Außen:
68 mm
Breite:
15 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
+40 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Spaltdichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P2 bzw. ABEC 9
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Weitere Suchbegriffe: 10183207, 70UHC40A252Z0IL, UKF70UHC40, 70UHC40UKF, 70UHC40A25ZZ0IL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,85*
€ 193,16*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 193,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 207,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.