Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Rillenkugellager 6002 -2NSE9CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10163828
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     6002 -2NSE9CM
EAN/GTIN:
     4991893619096
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
NACHI-Rillenkugellager 6002 -2NSE9CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Innen:
15 mm
Außen:
32 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +130 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft mit eingeengten Toleranzen
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser (d) = 32mm, 10163828, 60022NSE9CM, NAC6002, 6002NAC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
314
1
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,55*
3 Tage
314
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,60*
3 Tage
314
30
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,62*
1 Tag
220
1
€ 5,59*
ab € 1,74*
€ 2,64*
5 Tage
314
1
€ 10,00*
ab € 1,79*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.