Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Rillenkugellager 626 ZZ/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10135830
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     626 ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359571325
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN-Rillenkugellager 626 ZZ/5K
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
6 mm
Außen:
19 mm
Breite:
6 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Befettung:
Hochtemperaturfett
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager breite 6mm, din 625, rillenkugellager ntn, 10135830, 626ZZ5K, NTN626, 626NTN, 6262Z5K
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,20*
€ 1,80*
3 Tage
1193
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,82*
5 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 1,91*
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,92*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.