Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Anlaufscheiben PAW28 P20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123342
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAW28 P20
EAN/GTIN:
     4028977661426
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
permaglide anlaufscheibe
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Anlaufscheiben PAW28 P20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Innen:
28 mm
Außen:
48 mm
Breite:
1,5 mm
Material:
bleihaltig
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10123342, PAW28P20, PMGPAW28, PAW28PMG, PERMAGLIDEPAW28, PAW28PERMAGLIDE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
148
25
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,67*
1 Tag
148
1
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,74*
6 Tage
148
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,80*
1 Tag
104
1
€ 5,59*
ab € 2,61*
€ 3,85*
Lager 214
148
1
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.