Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Axial-Schrägkugellager BSA305 CGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122192
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSA305 CGA
EAN/GTIN:
     7316570041378
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
SKF-Axial-Schrägkugellager BSA305 CGA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Innen:
25 mm
Außen:
62 mm
Breite:
17 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Befestigung:
ohne Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Druckwinkel:
62 Grad
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, 10122192, BSA305CGA, SKFBSA305, BSA305SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 150,48*
€ 164,24*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 150,25*
€ 165,06*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 177,74*
€ 194,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 190,78*
€ 211,56*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 221,17*
€ 254,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.