Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Axial-Schrägkugellager BTW170 CM/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10102323
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BTW170 CM/SP
EAN/GTIN:
     7316574791224
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
SKF-Axial-Schrägkugellager BTW170 CM/SP
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,5 kg
Innen:
170 mm
Außen:
260 mm
Breite:
108 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Befestigung:
ohne Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, 10102323, BTW170CMSP, SKFBTW170, BTW170SKF
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.387,64*
€ 2.483,36*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 2.435,29*
€ 2.521,09*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.568,27*
€ 2.657,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.769,01*
€ 2.890,53*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 3.206,00*
€ 3.510,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.510,24*
€ 4.177,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.474,96*
€ 4.135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.301,88*
€ 3.929,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.281,43*
€ 3.904,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.206,00*
€ 3.815,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.