Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Pendelkugellager 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10081611
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
NSK-Pendelkugellager 2220
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,98 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
46 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, 10081611, 2220, NSK2220, 2220NSK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 217,27*
€ 265,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 222,44*
€ 270,89*
5 Tage
6
€ 10,00*
ab € 254,30*
€ 306,68*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,70*
€ 345,99*
Lager 214
58
Frei Haus
ab € 293,28*
€ 356,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.