Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NUP2314 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10020680
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NUP2314 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801389631
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NUP2314 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,076 kg
Innen:
70 mm
Außen:
150 mm
Breite:
51 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10020680, NUP2314EM1, FAGNUP2314, NUP2314FAG, SCHAEFFLERNUP2314, NUP2314SCHAEFFLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 348,38*
€ 4,95*
ab € 350,7694*
€ 411,4494*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 418,33*
€ 513,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,48*
€ 611,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,94*
€ 590,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,12*
€ 536,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,33*
€ 497,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.