| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-881149200048016 Herst.-Nr.: 881149200048016 EAN/GTIN: 4043952736159 |
| |
|
| | |
| Artikel 88114 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 7981, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 4,8 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.220 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Sicherheitsschraube, iso 14585 4,8 x 16, blechschraube din en iso 14585, reyher sicherheitsschrauben, Diebstahlhemmende Schrauben, ART 88114, 4, 8x16, 8 x 16, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM881144816, 88114.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0547* | € 0,0821* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0592* | € 0,0845* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0609* | € 0,0861* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0636* | € 0,09* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0637* | € 0,0901* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|