| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-086731100080100 Herst.-Nr.: 086731100080100 EAN/GTIN: 4051426665645 |
| |
|
| | |
| ISO 8673 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.487 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8673, DIN ISO 8673, ISO 8673, Sechskantmutter DIN EN ISO 8673, Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 10 m 8 x 1, din 934 fg, iso 8673 m8 x1, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, M8x1, M 8 x 1, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM867380, 08673.110 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1169* | € 0,1701* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1277* | € 0,176* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1324* | € 0,1794* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1372* | € 0,1862* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1496* | € 0,2006* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|