| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079820140035022 Herst.-Nr.: 079820140035022 EAN/GTIN: 4043952539286 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 22 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.117 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 3,5x22, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, C3, 5x22-H, C 3, 5 x 22 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM79823522, 07982.014 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00663* | € 0,01018* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0072* | € 0,01066* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00813* | € 0,01121* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00853* | € 0,01176* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00883* | € 0,01231* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|