Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Kreuzschlitzschraube
>
DIN 7981
>
ähnl. DIN 7981
>
Artikel
DIN 7981 Stahl 6,3 x 50 -C-T galv. verzinkt passiviert gal Zn S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214N-079813080063050
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
079813080063050
EAN/GTIN:
4043952537497
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 50 -C-T30 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.000 KGM
... >
01-11 Blechschrauben, gewindeformende Schrauben, B
>
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschli
>
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Lin
Weitere Suchbegriffe:
Blechschraube ISO 14585
,
DIN 7981 ISR
,
DIN 7981 Innensechsrund
,
DIN 7981 TORX
,
DIN EN ISO 14585
,
ISO 14585
,
Blechschraube DIN EN ISO 7049
,
Blechschraube ISO 7049
,
DIN 7981 Kreuzschlitz
,
DIN EN ISO 7049
,
DIN ISO 7049
,
ISO 7049
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7981
,
Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7049
,
Kreuzschrauben DIN 7981
,
Linsenblechschraube
,
ähnl. DIN 7981
,
din7981c torx
,
ähnl. din 7981
,
blechschrauben iso 14585 stahl
,
Blechschrauben
,
Innensechsrund-Schrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Linsen-Blechschrauben
,
Linsenblechschrauben
,
Parker-Schrauben
,
TORX-Schrauben
,
Treibschrauben
,
Vergleiche ISO 7049
,
6
,
3x50-C-T30
,
3 x 50 -C-T30
,
Stahl
,
galv. verzinkt
,
AM79816350
,
07981.308
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
7 Tage
5250
250
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,07*
Lager 214
4 Tage
5250
250
€ 4,30*
ab € 0,0493*
€ 0,0724*
Lager 1955
6 Tage
5250
250
€ 5,99*
ab € 0,0536*
€ 0,0742*
Lager 4BULW
2 Tage
3675
250
€ 5,59*
ab € 0,0552*
€ 0,0754*
Lager 8760
7 Tage
5250
250
€ 7,99*
ab € 0,0575*
€ 0,0785*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 18,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066315001
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen