| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075000170030005 Herst.-Nr.: 075000170030005 EAN/GTIN: 4043952515525 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form CE-ISR/PE galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISR, metr. Gewinde, Linsenkopf nach ISO 14583 - Abmessung: CEM 3 x 5-T10 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.053 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 7985 ISR, DIN 7985 Innensechsrund, DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube torx, din 7500 c, linsenschraube din 7500, Gewindefurchende Schrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, TORX-Schrauben, DIN 7500, CEM3x5-T10, CEM 3 x 5-T10, Stahl, galv. verzinkt, AM750035, 07500.017 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00591* | € 0,00873* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0066* | € 0,0093* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00692* | € 0,00972* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00714* | € 0,01053* | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,008* | € 0,01121* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00591* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|