| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075000140025012 Herst.-Nr.: 075000140025012 EAN/GTIN: 4043952514559 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z, metr. Gewinde, Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 2,5 x 12 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.061 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben 3x12, din 7500 c, linsenkopfschraube mit kreuzschlitz z, Gewindefurchende Schrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, DIN 7500, CM2, 5x12-Z, CM 2, 5 x 12 -Z, Stahl, galv. verzinkt, AM75002512, 07500.014 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0064* | € 0,01002* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00701* | € 0,01053* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00796* | € 0,01107* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00837* | € 0,01164* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00852* | € 0,01204* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|