| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-073801120060020 Herst.-Nr.: 073801120060020 EAN/GTIN: 4051426559142 |
| |
|
| | |
| ISO 7380-2 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.513 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkopfschraube din en iso 7380 m6 x20, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x20, M 6 x 20, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM7380620, 07380.112 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0323* | € 0,0469* | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0347* | € 0,0526* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0535* | € 0,0535* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,04* | € 0,0552* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0403* | € 0,0552* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|