| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070474140040010 Herst.-Nr.: 070474140040010 EAN/GTIN: 4051426710673 |
| |
|
| | |
| ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 10 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.121 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, linsenkopfschraube m4x10, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube m4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, M4x10-H, M 4 x 10 -H, 4.8, galv. verzinkt, AM7047410, 07047.414 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00853* | € 0,01206* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 12,64* | € 18,40* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 17,20* | € 23,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 17,90* | € 24,46* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,42* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|