| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069239240060000 Herst.-Nr.: 069239240060000 EAN/GTIN: 4043952716526 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6923 A 2 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.343 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Sperrzahnmutter, din 6923 m6 a2, din 6923 a2, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, Vergleiche EN 1661, M6, M 6, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM692360, 06923.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0214* | € 0,0298* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0239* | € 0,0327* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0331* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0277* | € 0,0362* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0283* | € 0,0372* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|