| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040321200120000 Herst.-Nr.: 040321200120000 EAN/GTIN: 4043952464366 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 10 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.550 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m12 10.9, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M12, M 12, 10 / 10.9, feuerverzinkt, AM4032120, 04032.120 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,6104* | € 0,8073* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,6575* | € 0,8175* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,6506* | € 0,8271* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,6791* | € 0,8491* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,6911* | € 0,8611* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|