| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179200040020 Herst.-Nr.: 040179200040020 EAN/GTIN: 4043952455029 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 20* VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.241 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 m4x20 a2, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M4x20*, M 4 x 20*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4017420, 04017.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0187* | € 0,0187* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0167* | € 0,0254* | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0215* | € 0,0307* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0225* | € 0,0323* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0231* | € 0,033* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|