| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148100360250 Herst.-Nr.: 040148100360250 EAN/GTIN: 4051426607560 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 250 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 235.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, m36 8.8 din931, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M36x250, M 36 x 250, 8.8, galv. verzinkt, AM401436250, 04014.810 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,0017* | € 14,7587* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,6749* | € 18,8149* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,2151* | € 18,9847* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,893* | € 23,1315* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,4136* | € 23,5436* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|