| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040144280200240 Herst.-Nr.: 040144280200240 EAN/GTIN: 4051426995209 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 63.770 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8 m 20 galv. verzinkt, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M20x240, M 20 x 240, 8.8, galv. verzinkt 8 DiSP + SL, AM401420240, 04014.428 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,0424* | € 4,2082* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,7578* | € 4,9778* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,9334* | € 5,2034* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,1113* | € 5,4413* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,01* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,082* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|