| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040143550200240 Herst.-Nr.: 040143550200240 EAN/GTIN: 4051426689139 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 62.258 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din931 m20x240, din 931, din 931 m20, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M20x240, M 20 x 240, 1.7218 (25CrMo4)/1.7258 (24CrMo5), galv. verzinkt, AM401420240, 04014.355 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,294* | € 23,2817* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,7467* | € 26,5753* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,4895* | € 27,5626* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,9888* | € 28,0688* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,96* | € 29,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|