| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023389100025006 Herst.-Nr.: 023389100025006 EAN/GTIN: 4051427234420 |
| |
|
| | |
| ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.023 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 2,5m6x36, din 7, din 7 a1, EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, 2, 5m6x6, 5 m6 x 6, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM2338256, 02338.910 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,55* | € 13,76* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,39* | € 16,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,08* | € 20,43* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,36* | € 26,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,28* | € 63,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0191* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|