| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-020097000040016 Herst.-Nr.: 020097000040016 EAN/GTIN: 4051426684660 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.160 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 messing m4 x 16, senkkopfschraube ohne norm, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, M4x16, M 4 x 16, Messing, unveredelt; naturfarben, AM2009416, 02009.700 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0486* | € 0,0658* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0533* | € 0,0683* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0548* | € 0,0696* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0576* | € 0,0726* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0624* | € 0,0787* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|