| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009821100160000 Herst.-Nr.: 009821100160000 EAN/GTIN: 4043952345290 |
| |
|
| | |
| DIN 982 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.780 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982-10 m16, din 6924, din 6924 m16, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M16, M 16, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM982160, 00982.110 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6827* | € 0,9663* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,8297* | € 1,1203* | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,895* | € 1,135* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,906* | € 1,1649* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,9216* | € 1,1816* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,015* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|