| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009654140080020 Herst.-Nr.: 009654140080020 EAN/GTIN: 4043952334201 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 20 -H VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.821 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m8x20, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m8, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, M8x20-H, M 8 x 20 -H, 4.8, galv. verzinkt, AM965820, 00965.414 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0349* | € 0,0496* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0509* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0383* | € 0,0516* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0353* | € 0,0525* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0391* | € 0,0525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|